カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 保管用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • プロトブレンボ(123)
  • FYH(日本ピローブロック)(115)
  • NSK(日本精工)(93)
  • NTN(エヌティーエヌ)(89)
  • 旭精工(85)
  • SKF(日本エスケイエフ)(55)
  • DAYTONA(デイトナ)(54)
  • SMC(44)
  • AFAM(アファム)(43)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(42)
  • (35)
  • モートーン(34)
  • NACHI(不二越)(32)
  • エムアールエー(32)
  • 鹿島化学金属(UKB)(30)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(29)
  • TAKEGAWA(武川)(26)
  • MIYOSHI(小西製作所)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ウケ78」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地抵抗計 エスコ接地抵抗計エスコ
34,800税込38,280
1個
5日以内出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止アズワン品番78-1122-46
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
21,800税込23,980
1個
8日以内出荷
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
27,400税込30,140
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-43
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
21,800税込23,980
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-83
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
41,900税込46,090
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:316●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/106、L/400、A/110、J/300、N/27、N1/40、H1/45、H2/209、H5/219、B1/78●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):16600●テーパ穴形アズワン品番65-9329-65
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
2,770税込3,047
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-27
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷から8日以内出荷
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
28,600税込31,460
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:314●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/95、L/360、A/90、J/280、N/27、N1/40、H1/40、H2/186、H5/198、B/78、S/33●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-26
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
27,400税込30,140
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-42
テークアップ型ユニット エスコテークアップ型ユニットエスコ
4,620税込5,082
1個
8日以内出荷
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼形状円筒穴形
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造防雨形(IP65)適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴムアズワン品番65-2253-91
熱中症暑さ指数計 エスコ熱中症暑さ指数計エスコ
4,300税込4,730
1台
取扱停止中
[6203-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6203-2RS]深溝玉軸受エスコ
645税込710
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)40寸法B(mm)12アズワン品番64-7972-78軌道輪形状深溝玉軸受
[6207ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6207ZZC3]深溝玉軸受エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-78軌道輪形状深溝玉軸受
[6812ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6812ZZ]深溝玉軸受エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)78寸法B(mm)10アズワン品番64-7971-58軌道輪形状深溝玉軸受
[6310Z]深溝玉軸受 エスコ[6310Z]深溝玉軸受エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:110、B:27アズワン品番64-7970-78軌道輪形状深溝玉軸受
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-15
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-06
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-78
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-77
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
# 60/178mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ# 60/178mm フラップディスク(ジルコニア)エスコ
1,800税込1,980
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)178最大回転数(min-1[r.p.m])8500アズワン品番64-7924-51取付穴径(mm)22.23
# 60/178mm フラップディスク(ステンレス用) エスコ# 60/178mm フラップディスク(ステンレス用)エスコ
2,040税込2,244
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)178最大回転数(min-1[r.p.m])8500アズワン品番64-7924-45
# 40/178mm フラップディスク(ステンレス用) エスコ# 40/178mm フラップディスク(ステンレス用)エスコ
2,040税込2,244
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])8500アズワン品番64-7924-44
309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段) エスコ309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段)エスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ホワイト/クリア質量(g)3030耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778アズワン品番64-7860-61内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
#60/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#60/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#60内容量(kg)4アズワン品番64-2195-78
78x1190mm/40W用 蛍光灯用飛散防止カバー10枚 エスコ78x1190mm/40W用 蛍光灯用飛散防止カバー10枚エスコ
9,360税込10,296
1個
当日出荷
蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101材質透明PET、アルミ蒸着PET寸法(mm)78×1190(40W用)
788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個) エスコ780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B材質PP質量(kg)5.33外寸(mm)780×460×610内寸(mm)695×375×569
780x460x610mm 収納ケース(樹脂製) エスコ780x460x610mm 収納ケース(樹脂製)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15材質PP寸法(mm)780×460×610質量(kg)5.33コンテナ種類ベタ目
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら