9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。 刃長(mm)250 全長(mm)380 エスコ品番EA583 材質SK-2、ハードクロムメッキ 刃厚(mm)0.8
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

。360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆ 危険等級 アズワン品番65-9312-90 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,450 税込3,795
翌々日出荷

断熱材にポリウレタンを使用する事で発泡スチロール断熱材を使用した物よりも効果が長く続きます。積み重ねができ、両サイドに取っ手をつけないデザインの為横並べも隙間なくできます。両サイドの持ち手部分には手がかり溝を設け持ち運びやすくしています。 天板に四隅に排水用の溝あり。72時間持続保冷。ラバーバックル仕様。旧モデル(EA917AS-12A)との積み重ねも可能です。
材質内側:ポリプロピレン 外側:ポリエチレン 断熱材:ポリウレタン 質量(kg)6.2 OD 容量(L)66 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×497×352 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310
1個(1個)
22,800 税込25,080
翌日出荷

材質本体:スチール、内容器:アルミニウム、断熱材:ウレタンフォーム 寸法(mm)240×280×425(H) 質量(kg)1.7 容量(L)10
1個
8,230 税込9,053
取扱い終了

1個
5,610 税込6,171
取扱い終了

材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム 寸法(mm)290×310×540(H) 質量(kg)3.7 容量(L)16 アズワン品番64-7946-76 保温効力(℃)50度以上:24時間、75度以上:6時間 保冷効力(℃)9度以下:8時間
1箱
24,400 税込26,840
取扱い終了

仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):425×345×345、(425×345×130) 材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着 質量(kg)1.4 ブラック 容量(L)43 アズワン品番64-7946-72 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×290
1個
11,000 税込12,100
取扱い終了

仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):380×290×290、(380×290×130) 材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着 質量(kg)1.08 ブラック 容量(L)25 アズワン品番64-7946-71 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×240
1個
9,000 税込9,900
取扱い終了

材質本体:スチール、内容器:アルミニウム、断熱材:ウレタンフォーム 寸法(mm)240×280×315(H) 質量(kg)1.3 容量(L)6
1個
6,800 税込7,480
取扱い終了