バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
寸法(mm)200×100
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)10^8
1枚(1枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌々日出荷
硬度30の半導電ゲルシートです。ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-12
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)20
寸法H(mm)5.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)10
寸法B(mm)13
寸法C(mm)約15
寸法T(mm)5
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M8×50
1個
¥1,040
税込¥1,144
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-10
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)20
寸法H(mm)5.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)10
寸法B(mm)13
寸法C(mm)約15
寸法T(mm)5
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M8×30
1個
¥1,040
税込¥1,144
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-6
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)5
寸法H(mm)3.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)8
寸法C(mm)約9.2
寸法T(mm)3.2
寸法h(mm)1.5
サイズ(mm)M5×30
1個
¥960
税込¥1,056
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×40
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-13
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×30
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-3
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)4
寸法H(mm)2.8
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)5
寸法B(mm)7
寸法C(mm)約8.1
寸法T(mm)2.4
寸法h(mm)1.5
サイズ(mm)M4×30
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-2
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)4
寸法H(mm)2.8
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)5
寸法B(mm)7
寸法C(mm)約8.1
寸法T(mm)2.4
寸法h(mm)1.5
サイズ(mm)M4×25
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-11
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)20
寸法H(mm)5.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)10
寸法B(mm)13
寸法C(mm)約15
寸法T(mm)5
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M8×40
1個
¥1,040
税込¥1,144
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-4
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)5
寸法H(mm)3.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)8
寸法C(mm)約9.2
寸法T(mm)3.2
寸法h(mm)1.5
サイズ(mm)M5×20
1個
¥960
税込¥1,056
3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-15
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)30
寸法H(mm)7
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法T(mm)6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M10×50
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
硬度30の半導電ゲルシートです。ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚み(mm):3●材質:ポリウレタン●硬度:アスカーC30●色:黒
アズワン品番65-9342-79
1枚
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-5
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)5
寸法H(mm)3.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)8
寸法C(mm)約9.2
寸法T(mm)3.2
寸法h(mm)1.5
サイズ(mm)M5×25
1個
¥960
税込¥1,056
3日以内出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
アズワン品番68-1883-30
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
アズワン品番68-1883-29
1個
¥5,030
税込¥5,533
3日以内出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986LE-200
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA98°
寸法d(mm)20
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KT-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)58.8
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥355,800
税込¥391,380
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986LD-200
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA98°
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986LC-200
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA98°
寸法d(mm)20
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KS-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)47.4
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
耐荷重(kg)3600
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥206,000
税込¥226,600
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-150
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)5.8
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)197
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~140
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-175
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)6.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)220
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~140
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥35,900
税込¥39,490
8日以内出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KL-160
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)9.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)20
全高(mm)245
耐荷重(kg)750
ベアリングボールベアリング
張力(kg)570(スプリング)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~80
寸法n(mm)60
初張力(N)75
スプリング長(mm)25
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KL-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)16.5
車輪幅(mm)80
穴径(Φmm)14(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)25
全高(mm)275
ベアリングボールベアリング
張力(kg)750(スプリング)
プレート寸法(mm)175×140(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~80
寸法n(mm)90
初張力(N)100
スプリング長(mm)25
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KL-250
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)20.1
車輪幅(mm)80
穴径(Φmm)14(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)25
全高(mm)370
ベアリングボールベアリング
張力(kg)1500(スプリング)
プレート寸法(mm)200×160(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~80
寸法n(mm)90
初張力(N)150
スプリング長(mm)30
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥208,800
税込¥229,680
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ