レベル調整用のウレタンボード。
本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
レベル調整用のウレタンボード。本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
材質硬質ウレタン
厚さ(mm)40
寸法(mm)500×1000
密度320kg/m3(中荷重用)
アズワン品番65-2318-59
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS
材質アルミ
寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)
質量(kg)2
高さ(mm)上蓋高さ:40
材質(本体)アルミ
外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40
鍵鍵付
1個
¥8,080
税込¥8,888
欠品中
キャスター付
鍵付
10mm厚硬質ウレタン貼り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:350×250×600外寸:380×280×630●重量(kg):8●容量:53L●耐荷重:約15kg●材質:アルミ
材質アルミ
アズワン品番65-2131-58
鍵鍵付
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール
材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
色グレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1
可使時間(分)2(23℃)
完全硬化時間1日(23℃)
硬化時間(時間)実用:1(23℃)
粘度(Pa・s)900~1500
危険物の類別非危険物
1本
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
吊ボルト径W3/8
保温厚40mm
仕様ブレーキ付
車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車)
車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)
材質(荷台)アルミ合金
1台
¥108,900
税込¥119,790
当日出荷
関連キーワード