175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)36 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
7,970 税込8,767
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-4A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-5D 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4C 材質ウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-4B 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
エスコ品番EA353BG-82
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-5A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4D 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒 アズワン品番68-1811-11
1双
620 税込682
3日以内出荷

手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
エスコ品番EA353BG-83 質量(g)約64
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンなし エスコ品番EA657-161NF 質量(kg)8.9 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)302 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)424 有効内寸法・高さ(mm)270(H) 有効内寸法・幅(mm)553
1個
66,500 税込73,150
翌日出荷

手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 洗濯可能。
エスコ品番EA353BG-77
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-145NF 質量(kg)2.5 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)406 外寸法・高さ(mm)174 外寸法・奥行(mm)330 IP等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)258 有効内寸法・高さ(mm)152(H) 有効内寸法・幅(mm)371
1個
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-112NF 質量(kg)0.53 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)206 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)167 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)121 有効内寸法・高さ(mm)78(H) 有効内寸法・幅(mm)184
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 洗濯可能。
エスコ品番EA353BG-78 質量(g)約64
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 洗濯可能。
エスコ品番EA353BG-76
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-160NF 質量(kg)5.9 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)616 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)493 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)419 有効内寸法・高さ(mm)200(H) 有効内寸法・幅(mm)544
1個
50,700 税込55,770
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンなし エスコ品番EA657-156NF 質量(kg)7.7 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)265 外寸法・奥行(mm)455 有効内寸法・奥行(mm)392 有効内寸法・高さ(mm)229(H) 有効内寸法・幅(mm)517
1個
54,700 税込60,170
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-143NF 質量(kg)2.5 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)430 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)244 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)146 有効内寸法・高さ(mm)297(H) 有効内寸法・幅(mm)344
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
エスコ品番EA353BG-81
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-174NF 質量(kg)10 防塵防水性能65 外寸法・幅(mm)1121 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)409 IP等級65 有効内寸法・奥行(mm)328 有効内寸法・高さ(mm)318(H) 有効内寸法・幅(mm)1040
1個
107,000 税込117,700
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-140NF 質量(kg)1.8 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)152 外寸法・奥行(mm)295 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)225 有効内寸法・高さ(mm)132(H) 有効内寸法・幅(mm)300
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg アズワン品番68-1835-81
1個
145,700 税込160,270
4日以内出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-5B 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)8 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-5C 材質ウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)8 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-151NF 質量(kg)5.4 外寸法・幅(mm)559 外寸法・高さ(mm)229 外寸法・奥行(mm)351 有効内寸法・奥行(mm)279 有効内寸法・高さ(mm)193(H) 有効内寸法・幅(mm)501
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-115NF 質量(kg)0.8 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)232 外寸法・高さ(mm)111 外寸法・奥行(mm)192 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)144 有効内寸法・高さ(mm)92(H) 有効内寸法・幅(mm)208
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-12 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)290×61×35 ブラック 適合範囲(mm)150
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

インソールにスベリ止のドットが付いています。 超軽量サンダルです。
サイズ(cm)L(25.5~26) 足幅4E ブラック 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910SV-31 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約270 材質(インソール)合成皮革 靴タイプサンダル
1個
1,710 税込1,881
欠品中

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
ブラック エスコ品番EA983SM-31A 寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚) 質量(kg)【取付工具】1以内 内径(Φmm)【ダブルリング】21 外径(Φmm)【ダブルリング】25以内 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 自然長(mm)430 最大長(mm)1700
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

仕様ガス式上下調節機構、背もたれ前後調節、ナイロンキャスター装備ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。学校環境衛生基準に対応。シックハウス症候群など、人体に影響があるホルムアルデヒドの拡散を抑えた製品。背もたれの位置が前後に調整可能なので、体格に応じて使用できます。汚れても拭き取りやすい防汚処理の施された生地を使用しています。 材質張地:布張り PE(ポリエステル)、防汚加工主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン 質量(kg)6.1 ブラック 耐荷重(kg)座面:80 キャスター自在×5 型番SNC-E7BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×740~850 アズワン品番65-2295-14 脚幅(mm)520
1台
17,700 税込19,470
翌々日出荷

ハイバックタイプでゆったりとした座り心地です。 さわやかな風合いのメッシュ素材を採用しています。
仕様ガス式上下調節機構、背・座リクライニング エスコ品番EA956XN-1A 幅(mm)(脚部)590 質量(kg)13.5 ブラック 張地ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090~1190 材質(座面)ウレタンフォーム グリーン購入法適合 背タイプハイバック
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

仕様ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。肌触りのよい生地を採用しています。 材質張地:布張り(ブラック) PE(ポリエステル)主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン 質量(kg)10.3 ブラック 耐荷重(kg)80 キャスター自在×5 型番SNC-T148BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×880~980 アズワン品番65-2295-28 脚幅(mm)610
1台
18,400 税込20,240
当日出荷

仕様ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)背面がメッシュで通気性抜群です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 丈夫なスチール製の脚を採用しています。 材質張地:背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)主要成形部品:スチールキャスター:ナイロンクッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)10.5 ブラック 耐荷重(kg)座面:80 キャスター自在×5 型番SNC-NET16BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×610×910~1000 アズワン品番65-2295-19 脚幅(mm)580
1台
18,700 税込20,570
当日出荷

材質張地/PVCレザー、肘/ポリプロピレン、脚、キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム 幅(mm)580(W) 高さ(mm)890~990(H) 質量(g)11.4k 奥行(mm)640(D) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580(W)×640(D)×890~990(H) アズワン品番64-2291-41 脚幅(mm)575
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

仕様ガス式上下調節機構・背リクライニング エスコ品番EA956XN-6 幅(mm)520 質量(kg)6.8 ブラック 高さ(mm)745~855 奥行(mm)550 張地合成革張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×745~855 材質(座面)ウレタンクッション グリーン購入法適合
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷