エスコ品番EA986MP-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
質量(g)1630
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
ストッパーシングルストッパー
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93
質量(g)2240
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79
質量(g)1130
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93
質量(g)1930
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)2760
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)90×90
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95
質量(g)1320
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。
一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
タイプ山V型
エスコ品番EA986RF-11
材質(車輪)ウレタン樹脂
耐荷重(kg)15(2個)
調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)Duメタル
サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
エスコ品番EA956MV-21
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)600×450×835(H)
質量(kg)10
材質(車輪)ウレタン
段数2段
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)75
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4
色ブラック
耐荷重(kg)135
サイズ(mm)960×440×102(H)
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)
エスコ品番EA986PN-81
質量(kg)0.6
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパー有り(ダブルストッパー)
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)28
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)120×120
耐荷重(kg)300
アズワン品番64-7986-33
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
エスコ品番EA956MV-23
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)600×450×835(H)
質量(kg)13
材質(車輪)ウレタン
段数3段
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)75
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
運搬車を重ねて収納できます。
エスコ品番EA520P-12
質量(kg)15
材質(車輪)ウレタン
床面高さ(mm)上段:715、下段:210
押手高さ(mm)912
荷台寸法(mm)810×479
車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)200
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-61
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-12
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)104
車輪幅(mm)45.5
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-64
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-11
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)63
車輪幅(mm)41.5
寸法e(mm)5
ストッパー無し
全高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
平径(mm)14
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
耐熱性に優れ、薬品や錆に強いステンレス製デスク
仕様●材質:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●耐荷重:100kg●サイズ(W×D×H)mm:600×572×1138●重量(g):18600●個口数:2個口●出荷形態:ノックダウン組立式●重量(kg):18.6●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番65-2290-39
1台
¥193,300
税込¥212,630
8日以内出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)120×120
アズワン品番64-7986-70
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-06
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100
穴径P(Φmm)9.5
取付寸法X×Y(mm)81×81
アズワン品番64-7986-30
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×140
アズワン品番64-7986-71
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)105×105
アズワン品番64-7986-69
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
1個
¥5,750
税込¥6,325
欠品中
材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
エスコ品番EA986PF-11
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)35
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
エスコ品番EA956MV-22
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)750×450×835(H)
質量(kg)12
材質(車輪)ウレタン
段数2段
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)75
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
エスコ品番EA956MV-24
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)750×450×835(H)
質量(kg)16
材質(車輪)ウレタン
段数3段
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)75
1個
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-17
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)625
車輪幅(mm)72
耐荷重(kg)120
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
平径P(mm)21
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-11
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)278
車輪幅(mm)59
ねじ径M12
ストッパーなし
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)58
車輪径D(Φmm)75
平径P(mm)17
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA956MV-31
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)600×450×835(H)
質量(kg)14
材質(車輪)ウレタン
段数2段
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)75
1個
¥48,400
税込¥53,240
3日以内出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-16
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)318
車輪幅(mm)59
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
取付高H(mm)92
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)72
車輪径D(Φmm)75
平径P(mm)17
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-1
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)354
車輪幅(mm)59
取付寸法(mm)(b)55×42
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.5
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)58
車輪径D(Φmm)75
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-2
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)705
車輪幅(mm)72
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ