3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AM 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)260 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 空気使用量(出力)(L/min)675 空気使用量(入力)(L/min)225
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI 寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H) アズワン品番64-2195-59
1個
50,600 税込55,660
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに 仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-11 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)39 寸法D(mm)14 寸法B(mm)70 寸法C(mm)56
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷