268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
410 税込451
当日出荷






1個
285 税込314
当日出荷


プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4”
1本ほか
1,800 税込1,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H) 質量(g)440 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじRc(PT)1/4" アズワン品番64-7819-07 分岐数2連
1台
3,390 税込3,729
当日出荷

材質ポリアセタール、スチール 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.6~1 最高使用圧力(MPa)1.2 ノズル長(mm)270 取付ねじRc(PT)1/4" 環境温度範囲(℃)-5~60 アズワン品番64-7818-03 エア流量(L/min)432
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

付属品プラグ付 材質ポリアセタール、鉄 質量(g)111 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-7818-04 エア流量(L/min)432
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

1個
5,040 税込5,544
当日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-10 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CK サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1袋(9個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SA-1 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 関連資料(0.08MB) エア量(L/min)450
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-2 径(Φmm)9(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径1/4inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-4 径(Φmm)15(タケノコ) 寸法L(mm)63 呼び径1/2inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)35 寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AD-5 全長(mm)190 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-89
1個
100 税込110
当日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)1.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-83
1個
110 税込121
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)0.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-81
1個
75 税込83
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-91
1個
125 税込138
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)1 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-82
1個
85 税込94
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
当日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-92
1個
140 税込154
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-88
1個
100 税込110
翌日出荷


プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-11 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-90
1個
110 税込121
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじ寸法PT1/4inch 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CC-1 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
300 税込330
当日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじ寸法PT1/4inch 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CB-1 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
285 税込314
当日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)3.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-80
1個
165 税込182
翌日出荷