カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 安全標識(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 扶桑精機(1,052)
  • PROST's(338)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(272)
  • アネスト岩田(225)
  • TAMIYA(タミヤ)(131)
  • エアテックス(112)
  • 精和産業(110)
  • デビルビス(86)
  • 明治機械製作所(80)
  • 3M(スリーエム)(71)
  • エムオースプレーイング(70)
  • 近畿製作所(69)
  • 大塚刷毛製造(62)
  • ホルベイン(57)
  • 恵宏製作所(49)
  • TRUSCO(49)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(38)
  • 日本ワグナー(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ブラシ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用高圧ホース  (家庭用) エスコ交換用高圧ホース (家庭用)エスコ
10,200税込11,220
1本(1本)
翌日出荷
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12
掃除機 (紙パック式) エスコ掃除機 (紙パック式)エスコ
26,800税込29,480
1台(1台)
8日以内出荷
付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105幅(mm)ヘッド:約250寸法(mm)351×236×202質量(kg)2.7ホワイト電源(V)100消費電力(W)240~1,180コード長さ(m)5吸込仕事率(W)100~600フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター騒音値(dB)60~67集じん量(L)1.3
Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコΦ67x136mm ブロワー ブラシ付エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレーアズワン品番67-4718-99
掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズエスコ
33,700税込37,070
1台
翌日出荷
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要アズワン品番65-9306-99
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付アズワン品番65-5658-79
防毒マスクセット(塗装用) エスコ防毒マスクセット(塗装用)エスコ
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用 エスコ交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用エスコ
1,710税込1,881
1袋(12個)
翌日出荷
スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。
寸法(Φmm)42アズワン品番65-2258-53
スプレーガン EA942CM-1,-2用 エスコスプレーガン EA942CM-1,-2用エスコ
15,700税込17,270
1台
翌日出荷
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200アズワン品番65-2258-52
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホースエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0アズワン品番64-7817-88取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
[EA121DD用] 交換用エアホース エスコ[EA121DD用] 交換用エアホースエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質PU、ナイロンホース長さ(m)(使用範囲)1.5アズワン品番64-7817-87取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン文字サイズ(mm)約305
約152mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ約152mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン文字サイズ(mm)約152
約102mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ約102mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。 約102mm。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン
エアーブラシキット エスコエアーブラシキットエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
2.0Lスプレーガン(加圧式) エスコ2.0Lスプレーガン(加圧式)エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
ノズル径1.0mm仕様塗装用付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ質量(kg)2.1使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
800ml フォームスプレーガン(プラグ付) エスコ800ml フォームスプレーガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
8,580税込9,438
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付エスコ品番EA124LA-121P材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
800ml フォームスプレーガン エスコ800ml フォームスプレーガンエスコ
8,430税込9,273
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
エアーブラシキット エスコエアーブラシキットエスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121DD
1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ1.0L スプレーガン(下カップ付)エスコ(1件のレビュー)
6,310税込6,941
1個
当日出荷
エスコ品番EA121BM-1
600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ600ml スプレーガン(フィルター付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-3
400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ400cc スプレーガン(上カップ式)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AM-1
500cc スプレーガン(上カップ付) エスコ500cc スプレーガン(上カップ付)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-5
400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1
180mm 3行 ステンレスブラシ エスコ180mm 3行 ステンレスブラシエスコ(1件のレビュー)
815税込897
1個
当日出荷
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)180毛丈(mm)17寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57エスコ品番EA109ED-1適合材金属など
180mm 5行 ステンレスブラシ エスコ180mm 5行 ステンレスブラシエスコ(2件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)180植付(mm)57付属品スクレーパーエスコ品番EA109EB-1タイプ5行
上カップ式スプレーガン エスコ上カップ式スプレーガンエスコ
20,300税込22,330
1個ほか
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
スプレーガン エスコスプレーガンエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
700cc カップ付スプレーガン エスコ700cc カップ付スプレーガンエスコ
25,100税込27,610
1組
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
1200cc カップ付スプレーガン エスコ1200cc カップ付スプレーガンエスコ
33,900税込37,290
1組
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1000cc カップ付スプレーガン エスコ1000cc カップ付スプレーガンエスコ
29,100税込32,010
1組
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75
大型ステンシルプレート(高耐久ポリエチレン) エスコ大型ステンシルプレート(高耐久ポリエチレン)エスコ
24,200税込26,620
1枚
翌日出荷
日常使いに適した長持ちする素材。スプレーガンやスプレー缶で塗装すると、平らになり、浮き上がりにくい。高品質のマーキングを保証する精密カット。使用後、塗料が付いても簡単に汚れ落とすことができます。
材質ポリエチレン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら