ノズル長(mm)95
最高使用圧力1.0MPa
材質(ボディ)プラスチック製
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
ノズル長(mm)95
セット内容本体、プラグ付
最高使用圧力1.0MPa
材質(ボディ)プラスチック製
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
ワンタッチタイプは片手でラクに開閉とロックができます
結露抑制構造
エアーベント機構飲み口
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
仕様●サイズ(mm):約65×70×175●カラー:ピンク●保温効力:67℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:約170g●口径:約40mm●容量:0.36L
アズワン品番65-2196-62
1本
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
高い保温・保冷力!。軽量&コンパクト!。ワンタッチ式。色・ニオイが残りにくい!「内面フッ素コート」。本体丸洗いOK!。洗いやすい分解せん!。水滴が飛び散りにくい!「飛び散り抑制機構」。飲み物がスムーズに出てくる!「エアーベント構造飲み口」。結露しにくく安心!「結露抑制構造」。
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:SM-PD30●容量:0.3L●サイズ(mm):60×65×195(H)●色:セージグリーン●保温効力(6時間):69℃以上●保冷効力(6時間):9℃以下●重量:180g●口径:約3cm
アズワン品番68-1845-68
1本
¥4,180
税込¥4,598
8日以内出荷
高い保温・保冷力! 。軽量&コンパクト!ワンタッチ式。色・ニオイが残りにくい!「内面フッ素コート」。本体丸洗いOK! 。洗いやすい分解せん!水滴が飛び散りにくい!「飛び散り抑制機構」。飲み物がスムーズに出てくる!「エアーベント構造飲み口」。結露しにくく安心!「結露抑制構造」。
色ベージュ
質量(g)180
容量(L)0.3
サイズ(mm)60×65×195(H)
保温効力(℃)69以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
口径(Φcm)約3
1本
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
色ブラック
質量(g)700
容量(L)1.5
口径(mm)約45
サイズ(mm)115×105×330
保冷効力(℃)7以下 (6時間)
1本(1本)
¥6,270
税込¥6,897
翌々日出荷
ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。
質量(g)150
容量(L)0.2
色(柄)ベージュ
サイズ(mm)60×65×150(H)
保温効力(℃)62以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)約3
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
ワンタッチタイプで片手でラクに開閉とロックができます
仕様●容量:0.36L●サイズ(mm):約65×70×175●カラー:ネイビー●保温効力:67℃以上(6時間)●重量:約170g●保冷効力:9℃以下(6時間)●口径:約40mm●結露抑制構造●エアーベント機構飲み口●飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
アズワン品番65-9280-04
1本
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
関連キーワード