バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP
全長(mm)305
ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
¥4,440
税込¥4,884
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)5×8
取付ねじR1/4”
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC
エスコ品番EA125EF-8.5
色赤
長さ(m)1.5
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
材質PUブレイド
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6
ホース長さ(m)(使用範囲)3.0
アズワン品番64-7817-88
取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
全長(m)30
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BH-1A
材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)8.4
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじR(PT)3/8”
1個
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など
材質ポリウレタン樹脂
色赤
質量(g)約690
使用温度範囲(℃)-20~85
全長(m)7.5/【標準時】1.26
最高使用圧力(MPa)1
使用範囲(m)6
外径(mm)10
内径(mm)6.5
取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
¥12,100
税込¥13,310
3日以内出荷
材質PU、ナイロン
ホース長さ(m)(使用範囲)1.5
アズワン品番64-7817-87
取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズRc(PT)3/8”
エスコ品番EA140ER-3
型20型
質量(g)96
使用圧力1.47
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズRc(PT)1/2”
エスコ品番EA140ER-4
型20型
質量(g)102
使用圧力1.47
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-16
ねじサイズR1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2195-90
ねじサイズRc1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2195-85
ねじサイズRc1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2195-95
ねじサイズRc1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-11
ねじサイズR1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-06
ねじサイズR1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
色青
アズワン品番64-2196-09
ねじサイズR1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
8日以内出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-91
ねじサイズRc1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
色青
アズワン品番64-2196-08
ねじサイズR3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
色赤
アズワン品番64-2196-03
ねじサイズR3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-05
ねじサイズR3/4"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
色赤
アズワン品番64-2196-04
ねじサイズR1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
色黄
アズワン品番64-2196-13
ねじサイズR3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
色黄
アズワン品番64-2196-14
ねじサイズR1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-88
ねじサイズRc1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-38
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)19
アズワン品番64-2196-37
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-60
ねじサイズR1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2195-84
ねじサイズRc3/4"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-83
ねじサイズRc1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-92
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-43
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)19
アズワン品番64-2196-47
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)19
アズワン品番64-2196-42
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
色青
アズワン品番64-2196-07
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-02
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-10
ねじサイズR3/4"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ