1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷