ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EK-9.5
1個
¥435
税込¥479
欠品中
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA140EN-9.5
型20型
質量(g)97
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-35
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色イエロー
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-45
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-40
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-50
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53
質量(g)約1150
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色赤
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CZ-56
質量(g)約1840
長さ(m)1.26
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)6
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
EA116Z-21をコンプレッサーに接続する際必要です。
仕様●ホース長:10m
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
材質PU、ナイロン
ホース長さ(m)(使用範囲)1.5
アズワン品番64-7817-87
取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-11
ねじサイズR1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)19
アズワン品番64-2196-37
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-34
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質PUブレイド
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6
ホース長さ(m)(使用範囲)3.0
アズワン品番64-7817-88
取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付一次側:内径10mm×1mホース付
付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付
寸法(mm)336×181×437(H)
質量(kg)10.5
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)10×14
取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
ホース長さ(m)20
1台
¥89,600
税込¥98,560
翌日出荷
。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色オレンジ
材質ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-11
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。
材質樹脂
全長(m)3
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁
アズワン品番65-9245-68
1台
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-67
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(50Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-66
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:無●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:3.9kg●使用コンプレッサー:3.75kW
アズワン品番65-9245-89
1台
¥62,500
税込¥68,750
翌日出荷
ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁
アズワン品番65-3881-98
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
アズワン品番65-3882-99
1セット
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
関連キーワード