カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-61
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-23
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-6B
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)2.4
エア量(L/min)160
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-21
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-22
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)
穴径(Φmm)2.3
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-24
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)436
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)140
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)58
穴径(Φmm)3
付属品プラグ
エスコ品番EA123AM-3H
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)840
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)39
穴径(Φmm)2.5
付属品プラグ
エスコ品番EA123AM-2H
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)600
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13
質量(g)約380
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁
アズワン品番65-9245-68
1台
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(50Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-66
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-67
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
関連キーワード