カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 精和産業(53)
  • アネスト岩田(10)
  • 旭サナック(7)
  • ノーブランド(3)
  • 日本ワグナー(21)
  • GRACO(グラコ)(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(13)
  • タカトテクニカ(2)
  • SK11(4)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • 伊東電機(1,151)
  • エレコム(953)
  • メディアカバーマーケット(541)
  • SMC(267)
  • ニッぺ(日本ペイント)(184)
  • CKD(157)
  • DNT(大日本塗料)(131)
  • エツミ(79)
  • 光興業(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアレス」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビードシーター エスコビードシーターエスコ
71,200税込78,320
1個(1個)
3日以内出荷
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
クールボトル (ステンレス製) エスコクールボトル (ステンレス製)エスコ
6,270税込6,897
1本(1本)
翌日出荷
内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
ブラック質量(g)700容量(L)1.5口径(mm)約45サイズ(mm)115×105×330保冷効力(℃)7以下 (6時間)
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
79,500税込87,450
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
343,000税込377,300
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34
ミニボールバルブ(ドレン/RoHS対応) EA425BEシリーズ エスコミニボールバルブ(ドレン/RoHS対応) EA425BEシリーズエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品アズワン品番65-9253-76RoHS指令(10物質対応)対応
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
189,000税込207,900
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
プライマー 錆 1.0kg [EA942FC用] エスコプライマー 錆 1.0kg [EA942FC用]エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)600標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1アズワン品番64-7955-02危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用] エスコプライマー グレー 1.0kg [EA942FC用]エスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
グレー標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)内容量(kg)1アズワン品番64-7955-01危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
耐熱塗料 艶消し エスコ耐熱塗料 艶消しエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600希釈剤50・100シンナー危険物の類別非危険物
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコプライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(赤) エスコ20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(赤)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
赤さび色仕様つや無し指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分内容量(kg)20kg危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(グレー) エスコ20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(グレー)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
グレー仕様つや無し指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分内容量(kg)20kg危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付)エスコ
3,540税込3,894
1個
当日出荷
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-17材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら