16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H) 質量(g)440 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじRc(PT)1/4" アズワン品番64-7819-07 分岐数2連
1台
3,390 税込3,729
当日出荷

仕様20型ソケット:5個 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84 取付ねじサイズRc3/4
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様40型ソケット:4個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98 アズワン品番64-2196-65 取付ねじサイズRc3/4
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様20型ソケット:3個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92 アズワン品番64-2196-63 取付ねじサイズRc3/4
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)310 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-31 分岐数6連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)110 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-27 分岐数2連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)210 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-29 分岐数4連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)160 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-28 分岐数3連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)360 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-32 分岐数7連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)260 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-30 分岐数5連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
9,030 税込9,933
翌日出荷

ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103 20 質量(g)486 使用圧力(MPa)0.63 連数4
1台
4,620 税込5,082
当日出荷

アルミ、鉄。ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
材質アルミニウム 寸法(mm)127×27×103 20 使用圧力(MPa)1.5 分岐数4 ねじサイズ【プラグ側】Rc(PT)1/4
1個
6,160 税込6,776
当日出荷

材質本体・回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)63.5(L)×22(W)×77(H) 質量(g)365 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじRc(PT)1/4" アズワン品番64-7819-06 分岐数2連
1台
2,050 税込2,255
8日以内出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-13C サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷