2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用 適合機種EA115KR-21 材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮 質量(g)200 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)最高40 圧力(MPa)最大12
1本(1本)
10,200 税込11,220
8日以内出荷

エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm アズワン品番65-9262-01
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷