エスコ品番EA159RD-10
幅(mm)(チゼル)100
厚さ(mm)(チゼル)5
全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230
質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56
対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6
空気消費量(L/min)283
本体径(mm)60
吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
1台
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
エアコンのルーバーなど、天井付近のほこりを楽に落とします。
材質毛先:PET 柄:アルミ、PE・PP
全長(mm)1130~1750
質量(g)毛先:114 柄:230
ブラシ寸法(mm)260×200
1セット
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-35
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7848-27
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7848-28
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-32
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
伏臥位用のポジショニングエアクッションです。空気量の調整が可能で、感染対策に適切な使い切りタイプです。表面の不織布の毛羽立ちや汚れが目立ちましたら交換をご検討ください。頭部は別途、枕などをご用意ください。類似の製品では頭部用のオールアップヘッド(LV-70011)を組合せてご使用頂くことも可能です。空気を抜いて省スペースで保管可能です。※空気の入れ過ぎは破損の恐れがあります
仕様●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm●カラー:オレンジ
アズワン品番65-3886-62
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-26
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7849-20
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-44
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-47
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-46
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-41
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-36
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-33
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-34
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-37
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-45
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
アズワン品番64-7849-17
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-43
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-40
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-22
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-28
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-19
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
付属品8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
アズワン品番64-7849-18
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:56、D:23
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-91
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-42
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-24
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-89
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-39
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-27
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
付属品8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7849-21
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-30
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-31
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7848-29
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。
シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用
エスコ品番EA603GB-3
幅(mm)【固定つかみ部】22.5
厚さ(mm)31
全長(mm)147
アーム長さ(mm)80、93
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
軽量構造
どこにでも一人で持ち運べる便利なキャリーハンドル
使用圧力は0.96MPa以下で使用して下さい。
エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します
仕様●全長(mm):828●口径(mm):Φ177●重量:2.4kg●エアー消費量:1415L/min●エアー流量:41m3/min●サイズ(mm):A:828mm、B:185mm、C:152mm、D:1/2”、E:166mm、F:10mm
アズワン品番65-2236-62
1台
¥61,800
税込¥67,980
翌々日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9
角寸法差込角:1”
使用圧力(MPa)0.6
構造インパクトクラッチ:N型
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)
トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370
使用ホース(mm)内径:9.5
能力(mm)ボルト径:38
騒音レベル(dB(A))88
吸入口サイズRc3/8”
サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370
コンプレッサー(kW)7.5
振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ