「エアー 継ぎ手」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69
アズワン品番65-9247-63
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-44
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)60
内径(Φmm)10
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-23
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)22
内径(Φmm)6
対辺(mm)14
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
エスコ品番EA141BA-32
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
全長(mm)175
質量(g)382
内径(Φmm)27
ツバ径(Φmm)50
耐圧(MPa)1
寸法I(mm)175
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌々日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-122
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)406
内径(Φmm)25
対辺(mm)46
有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)92
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-24
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)8.5
対辺(mm)17
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-33
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)31
内径(Φmm)7
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-45
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)62
内径(Φmm)12
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-12
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)197
内径(Φmm)15
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)73
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-66
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)99
内径(Φmm)15
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー/水
エスコ品番EA141BB-2
材質スチール亜鉛メッキ
質量(g)200
対辺(mm)36
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-11
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)134
内径(Φmm)15
対辺(mm)32
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)71
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-88
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)220
内径(Φmm)20
対辺(mm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1・1/2"(38mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)215
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-34
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)10
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:2"(50mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水
仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)2.5
アズワン品番64-2198-04
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
内側にメッシュ付
用途水道用/コンプレッサーエアー用
形状ニップル
材質スチール亜鉛メッキ
エスコ品番EA141BC-36
質量(g)84
対辺(mm)27
ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-68
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)118
内径(Φmm)19
対辺(mm)27
有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-65
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)92
内径(Φmm)12
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-86
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)175
内径(Φmm)15
対辺(mm)36
有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)74
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-144
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)532
内径(Φmm)33
対辺(mm)55
有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)100
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)175
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1本
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1"(25mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水用。
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)47
六角対辺(mm)32
使用圧力(MPa)2.5
入数(個)1
ねじサイズG(PF)3/4
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:2"(50mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)225
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1本
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:2"(53mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
内側にメッシュ付
用途水道用/コンプレッサーエアー用
形状ニップル
材質スチール亜鉛メッキ
エスコ品番EA141BC-46
質量(g)85
対辺(mm)27
ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
エスコ品番EA426AD-8
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水・油
ねじサイズ-
1個
¥120
税込¥132
欠品中
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)
アズワン品番65-5669-59
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ