7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)7 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-84 接続継手径(Φmm)12 最小穴径(mm)Φ6
1個
340 税込374
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-81 接続継手径(Φmm)4 最小穴径(mm)Φ2.3
1個
230 税込253
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)6 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-83 接続継手径(Φmm)10 最小穴径(mm)Φ6
1個
295 税込325
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-82 接続継手径(Φmm)8 最小穴径(mm)Φ4
1個
250 税込275
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)9 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-85 接続継手径(Φmm)12 最小穴径(mm)Φ8
1個
340 税込374
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)3 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-80 接続継手径(Φmm)6 最小穴径(mm)Φ2.3
1個
205 税込226
翌日出荷