540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷


ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kg アズワン品番65-2196-20
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付 ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力
仕様●容量:3.0L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×325●保温効力:(10時間)74℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.7kg アズワン品番65-2196-21
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ノズル径1.0mm 仕様塗装用 付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ 質量(kg)2.1 使用圧力0.2MPa カップ容量(mL)2000 全長(cm)両ホース:150 使用コンプレッサ1.85kw エアー取付ねじG1/4”
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷

仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。 寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H) 電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz) 消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz) コード長さ(m)約2 連続使用時間最大10分 使用環境温度(℃)5~40 防塵防水性能IP20、非防水 接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付 アズワン品番64-7817-75
1台
62,400 税込68,640
当日出荷

保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。
サイズL 全長(cm)26.5 エスコ品番EA915GF-116
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エアーと手動の両方で使用できます。
用途エンジンオイルなどの抜き取りに 容量(L)9 付属品1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm) エスコ品番EA991CR-8 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×610 使用空気圧力(MPa)0.48~1.17 危険物の類別非危険物
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-78
1個
330 税込363
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-75
1個
445 税込490
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-74
1個
380 税込418
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-77
1個
300 税込330
翌日出荷

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-76
1個
265 税込292
翌日出荷

既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。 天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。 ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2123-24
1個
770 税込847
翌日出荷

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズL エスコ品番EA640ZK-12 材質EVA樹脂 黄色 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)
材質ハードペーパー
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
775 税込853
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。 スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用) L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。 自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。 カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。 ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g アズワン品番65-2253-07
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷


プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-11
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

フード取外可能。 ボタン留めタイプ。 袖口は二重袖(内側ゴム絞り)。 胸ポケット付。
クリア サイズ3L 材質塩化ビニール エスコ品番EA996XF-4A
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
質量(g)360 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 方式排出方法:コック式 フィルター5μm 取付ねじRc1/4” 面間寸法(mm)80
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-13
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-14
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-12
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング 独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。 滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-8A 質量(g)21.5 入数(双)1 機能通気性、伸縮性、フィット性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1個
410 税込451
当日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45 アズワン品番65-9246-73
1個
775 税込853
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120 アズワン品番65-9246-82
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92 アズワン品番65-9246-80
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125 アズワン品番65-9246-77
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61 アズワン品番65-9246-75
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

フード取外不可。 上着前ジッパー付、締めひもつき。 袖口・ズボンはゴム絞り。
サイズL 材質表:ポリエステル、裏:ポリ塩化ビニールコーティング エスコ品番EA996XE-32
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

フード取外可能。 ボタン留めタイプ。 袖口は二重袖(内側ゴム絞り)。 胸ポケット付。
ネイビー サイズL 材質塩化ビニール エスコ品番EA996XE-2A
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122 アズワン品番65-9246-76
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123 アズワン品番65-9246-83
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷