22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140 質量(g)500 角寸法差込角:3/8” 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)59 能力(mm)ボルト径:12 騒音レベル(dB(A))92 吸入口サイズRc1/4” 最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100 適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9 角寸法差込角:1” 使用圧力(MPa)0.6 構造インパクトクラッチ:N型 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min) トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370 使用ホース(mm)内径:9.5 能力(mm)ボルト径:38 騒音レベル(dB(A))88 吸入口サイズRc3/8” サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370 コンプレッサー(kW)7.5 振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個) アズワン品番65-2111-21
1台
51,800 税込56,980
翌日出荷

仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式 全長(mm)275 質量(kg)7.1 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)255 能力ボルト径(mm)38 差込角(inch)1" 吸入口サイズ1/2” アズワン品番64-2198-26 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
94,500 税込103,950
翌日出荷

雄ねじプラグ付。正逆転付。
材質アルミ 全長(mm)332 質量(kg)1.98 角寸法差込角:1/2” 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 騒音値(dB)97(A) 能力(mm)ボルト径:13 吸入口サイズRc1/4” 最大トルク(Nm[kgf-cm])270 コンプレッサー(kW)2.6 振動3軸合成値(m/s2)17.4(ISO28927-2 )
1台
36,500 税込40,150
翌日出荷

ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)590 質量(kg)12.43 タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)258 能力ボルト径(mm)45 差込角(inch)1” 吸入口サイズ(エアー)1/2” アズワン品番64-2198-24 最大トルク3390N・m 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
137,100 税込150,810
当日出荷

強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)222 質量(kg)4.19 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)207 能力ボルト径(mm)26 差込角(inch)3/4" 吸入口サイズRc3/8” アズワン品番64-2198-22 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
45,800 税込50,380
翌日出荷

狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb 全長(mm)245 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 空気消費量(L/min)119 能力ボルト径(mm)16 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズ1/4” アズワン品番64-2198-18 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
26,600 税込29,260
翌日出荷

メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)198 質量(kg)2.52 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)198 能力ボルト径(mm)22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-19 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)113 質量(kg)1.35 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)113 能力ボルト径(mm)16 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4” アズワン品番64-2198-20 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
21,100 税込23,210
8日以内出荷

用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。 エスコ品番EA155KK 全長(mm)241 質量(kg)4.2 ボルト径20mm 空気消費量(L/min)470 所要圧縮機(kw)3.75 差込角(inch)3/4 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
73,600 税込80,960
翌日出荷

このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578 エスコ品番EA155RF 全長(mm)171 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.64 打撃数(min-1[回/分])1200 ボルト径18mm 空気消費量(L/min)170 軸心より側面まで(mm)34 差込角(inch)1/2 吸入口サイズ1/4inchPT 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷

1台
23,300 税込25,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆転付
仕様●メーカー:空研●型番:KW-20GI-6●全長:517mm●差込角:3/4"●無負荷回転数:3,800rpm●エアー消費量:600L/min●使用トルク範囲:250~870N・m●能力(ボルト径):20mm●使用コンプレッサー:5.6kw●吸入口:Rc(PT)3/8"●重量:7.1kg●付属品:カップリングプラグ30PM 1個 アズワン品番68-1809-47
1個
118,000 税込129,800
4日以内出荷

全長(mm)109 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)105 能力ボルト径M16 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷

仕様使用トルク範囲:338~810N・m 全長(mm)186 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 空気消費量(L/min)142 能力ボルト径M22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷

TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式 全長(mm)389 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])900 空気消費量(L/min)139 能力ボルト径(mm)12 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4” アズワン品番64-2198-21 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
54,700 税込60,170
翌日出荷

全長(mm)332 質量(kg)1.98 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))94 能力ボルト径(mm)13 差込角(inch)3/8" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-34 使用コンプレッサ2.6kw 振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
26,000 税込28,600
翌日出荷

全長(mm)332 質量(kg)1.98 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))94 能力ボルト径(mm)13 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-35 使用コンプレッサ2.6kw 振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
34,200 税込37,620
翌日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160 質量(g)650 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])550 空気消費量(L/min)67 騒音レベル(dB(A))86 能力ボルト径(mm)10 差込角(inch)3/8" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-48 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷