「エアーガン セット」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付ねじ1/4inchPT
高さ(mm)70
材質(本体)亜鉛ダイカスト製
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200
アズワン品番65-2258-52
1台
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
アズワン品番65-3882-03
1セット
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
標準機にアタッチメントをセット。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
付属品スプーンノズル×1、熱風集中ノズル×1
エスコ品番EA365VA-10
材質合成樹脂、鋼板
質量(g)約750
スイッチスライド形3段階切替(切・熱風・送風)
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×213×191
風速(m/min)1000
1セット
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)約240(電源コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49
温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m3/min)0.088
電源コード(m)約1.8(有効帳)
アズワン品番65-2118-59
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌々日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-11
寸法(mm)213×70×191
質量(g)約750
スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
ノズル長(mm)70
仕様増量ノズル仕様
セット内容本体、プラグ付
最高使用圧力1.0MPa
材質(ボディ)プラスチック製
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
アズワン品番65-3882-04
1セット
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
ノズル長(mm)95
セット内容本体、プラグ付
最高使用圧力1.0MPa
材質(ボディ)プラスチック製
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-12
寸法(mm)253×70×200
質量(g)約950
スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥33,200
税込¥36,520
当日出荷
エスコ品番EA122CD
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×880(H)
質量(kg)10.4
最大吐出量1100g/min
空気消費量(L/min)400
最大吐出圧力40MPa
吸入口サイズG1/4”
危険物の類別非危険物
空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
¥130,000
税込¥143,000
当日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。
セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
文字サイズ(mm)約305
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
文字サイズ(mm)約152
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
約102mm。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
関連キーワード