66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AL-300 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)330 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 吐出し空気量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AM 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)260 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 空気使用量(出力)(L/min)675 空気使用量(入力)(L/min)225
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-111 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付 アズワン品番65-3882-03
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)545~1000 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)444
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)415~750 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)453
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-4 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)145
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)58 穴径(Φmm)3 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-3H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)840
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-2H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)600
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AD-12 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

ノズル長(mm)100 エア量(L/min)340L/min 仕様シールド付(直径98mm) 使用圧力(MPa)0.5/0.8 使用範囲3m ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm 穴径3mm
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-6 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)145
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-2 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)145
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷


ノズル径1.0mm 仕様塗装用 付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ 質量(kg)2.1 使用圧力0.2MPa カップ容量(mL)2000 全長(cm)両ホース:150 使用コンプレッサ1.85kw エアー取付ねじG1/4”
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m) 付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付 材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン 質量(g)390 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 ノズル内径(Φmm)3.8 アズワン品番64-7818-05 エア流量(L/min)432
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AD-11 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付 アズワン品番65-3882-04
1セット
5,200 税込5,720
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-20 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)145
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-112 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-12 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)280
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-14 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)280
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷


空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-16 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)280
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-23 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ノズル長(mm)300(大きく曲がります) 穴径(Φmm)2.3 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-24 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)436 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)140
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

材質PU、ナイロン ホース長さ(m)(使用範囲)1.5 アズワン品番64-7817-87 取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
1個
950 税込1,045
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-21 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-22 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-6B 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)2.4 エア量(L/min)160
1個
8,920 税込9,812
翌日出荷

取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)230~380(伸縮式) 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123EB-12 材質(本体)アルミダイカスト 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)125
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

材質PUブレイド ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6 ホース長さ(m)(使用範囲)3.0 アズワン品番64-7817-88 取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8” ノズル長(mm)24 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AC-14 材質(本体)タフナイロン 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)143
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8” ノズル長(mm)47 穴径(Φmm)1 エスコ品番EA123AC-11 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)58
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 エスコ品番EA123AC-12 材質(本体)アルミダイカスト 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)176
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SA 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 関連資料(0.08MB) エア量(L/min)450
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。
仕様●ノズル長:150mm●エアー量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト製●ノズル取付ねじ:G1/8" アズワン品番65-3882-07
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷