6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り) 寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75 全高(mm)250 耐荷重(kg)150 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-3 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)85 全高(mm)308 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-2 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)65 全高(mm)250 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-1 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

エスコドーリー
持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)