14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど エスコ品番EA141BA-32 材質スチール亜鉛メッキ 形状ホースニップル 全長(mm)175 質量(g)382 内径(Φmm)27 ツバ径(Φmm)50 耐圧(MPa)1 寸法I(mm)175
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など エスコ品番EA125A-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

。錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-24
1台
58,500 税込64,350
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:5.0×9mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.5kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-23
1台
53,500 税込58,850
翌日出荷

取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2” ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)13 吐出し空気量(L/min)1500 エスコ品番EA123PR-30 材質アルミ 全長(mm)380 質量(g)300 最高使用圧力(MPa)1 適合エアコンプレッサ(kw)1.5
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A) アズワン品番65-2111-32
1台
7,680 税込8,448
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

プラグ付。正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個 アズワン品番65-3882-97
1台
12,700 税込13,970
翌日出荷

洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上 アズワン品番65-2108-95
1セット
5,650 税込6,215
当日出荷

プラグ、レギュレーター付
仕様●メーカー:空研●型番:KG-25●全長:203mm●重量:740g●使用圧力:0.6MPa●エアー消費量:450L/min●無負荷回転数:3,000rpm●吸入口:Rc(PT)1/4"●チャックサイズ:6mm●使用コンプレッサー:2.2kw●用途:自動車のボディストライプ、両面テープの除去に アズワン品番68-1809-55
1個
23,500 税込25,850
3日以内出荷


プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm) アズワン品番65-3882-99
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷