商品豆知識
適合替刃・カッターEA161LN-124、132
空気消費量(L/min)170
吸入口サイズ1/4inchPT
適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用
エスコ品番EA161LN-132
厚さ(mm)0.7以下
山数32T
1セット(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
全長(mm)270
質量(g)980
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)220
替刃仕様EA161LN-118~-132
吸入口サイズ1/4"
ストローク数(spm)5000
アズワン品番64-2198-38
ストローク長(mm)10
使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
厚さ(mm)0.65
全長(mm)100
山数32T
入数25枚
1パック
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
関連キーワード