7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

全長(mm)150 質量(g)360 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)76 チャック寸法(mm)6 吸入口サイズ1/4" アズワン品番64-2198-33 使用コンプレッサ5HP以上
1台
7,120 税込7,832
当日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷


回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)115 エスコ品番EA159SL 全長(mm)285 質量(g)640 使用圧力(MPa)0.64 チャック寸法(mm)6(1/4inch) 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 幅(Φmm)30 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷


1台
11,600 税込12,760
翌日出荷