引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-14
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-13
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
アズワン品番65-9246-19
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付
アズワン品番65-9246-15
1台
¥44,400
税込¥48,840
8日以内出荷
。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。
材質樹脂
全長(m)3
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:灯油・軽油●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:1Mpa●材質:ノズル/アルミ、本体/アルミ●ノズルサイズ:Φ25×145mm●重量:1.2kg●継手:スイベル●流量範囲(L/min):6~120●手元で楽々、簡単操作●液体の管理でコスト削減●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-85
1個
¥78,100
税込¥85,910
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-77
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-76
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.2Mpa●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●ノズルサイズ:Φ19×90mm●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●満タンになれば自動ストップ●液体の管理でコスト削減●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-87
1個
¥107,300
税込¥118,030
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付
アズワン品番65-9340-86
1個
¥82,300
税込¥90,530
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる
アズワン品番65-9340-78
危険物の類別非危険物
1個
¥28,100
税込¥30,910
8日以内出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
アズワン品番65-9246-76
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
アズワン品番65-9246-77
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
アズワン品番65-9246-75
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
アズワン品番65-9246-83
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):87
アズワン品番65-9246-79
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60
アズワン品番65-9246-74
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45
アズワン品番65-9246-73
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
アズワン品番65-9246-82
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
アズワン品番65-9246-80
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範
仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-84
危険物の類別非危険物
1個
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付
アズワン品番65-9340-82
危険物の類別非危険物
1個
¥43,100
税込¥47,410
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付
アズワン品番65-9340-81
危険物の類別非危険物
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
関連キーワード