25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計、ブラケット付
質量(g)440 取付方式ブラケット付 全高(mm)175 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97 ろ過度(μm)5 面間寸法(mm)40 アズワン品番64-2198-05 設定圧力単位MPa
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-23 質量(g)600 取付方式ブラケット付 管接続口径3/8 全高(mm)162 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,790 税込10,769
当日出荷

本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95 エスコ品番EA153AC-13 質量(g)約230 取付方式ブラケット付 管接続口径3/8 全高(mm)85 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 面間寸法(mm)56 エア流量(L/min)1350 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-28 質量(g)1200 取付方式ブラケット付 管接続口径1 全高(mm)198 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)90 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-24 質量(g)700 取付方式ブラケット付 管接続口径1/2 全高(mm)175 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)80 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-10 ねじ径Rc1/2"
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-51 ねじ径Rc1/4"
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

質量(g)200 全高(mm)90 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-09
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
8日以内出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-22 質量(g)600 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)162 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,790 税込10,769
当日出荷

圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下 エスコ品番EA153C-2 質量(g)300 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)35 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12 質量(g)約230 取付方式ブラケット付 全高(mm)85 最高使用圧力(MPa)0.95 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 面間寸法(mm)56 エア流量(L/min)1000 設定圧力単位MPa
1個
3,730 税込4,103
欠品中

エスコ品番EA153C-26 質量(g)1200 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 全高(mm)198 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)90 設定圧力単位MPa
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc3/8" 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-55
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5 管接続口径1/2 エスコ品番EA153AF-14 質量(g)410 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)65 エア流量(L/min)3000 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,890 税込9,779
8日以内出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc1/2" 調整圧力(MPa)0.05~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-07
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5 管接続口径1/4 エスコ品番EA153AF-12 質量(g)410 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)65 エア流量(L/min)1000 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc1/4" 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-54
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1 エスコ品番EA153CA-2 質量(g)350 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)156 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)40 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
6,730 税込7,403
欠品中

エスコ品番EA153CA-24 質量(g)800 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)244 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

エスコ品番EA153CA-23 質量(g)800 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)244 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

使用圧力(MPa)0.05~1 エスコ品番EA153CA-22 質量(g)800 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)244 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
付属品5マイクロフィルター付 エスコ品番EA153DA 質量(g)300 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 全高(mm)175 最高使用圧力(MPa)0.931 ねじの種類Rc 表示0~160PSIと0~1100KPaの2重表示(ゲージ表示) 圧力調整範囲(MPa)0.0588~0.823 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 面間寸法(mm)65 設定圧力単位KPa/psi ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷