液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。注入ノズル付。
材質合成ゴム
色透過・半透明淡白色
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(g)80
硬化時間(時間)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
ミシン目入りなのでハサミやカッター不要
割れ物や精密機器を包むのに便利
仕様●全長:280m●空気注入前シートサイズ:320×400mm●材質:HDPE●仕様:マルチチューブタイプ
アズワン品番65-2316-62
1巻
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI
寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)
アズワン品番64-2195-59
1個
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
カラーリバーシブルデザイン表はやさしい色味のグリーン、裏はあたたかみのあるブラウン。気分に応じて使い分けが可能。バルブを開くと自動で空気が入り約25mmの厚みで凹凸も気になりません。圧縮して丸めればコンパクトに。持ち運びに便利な収納袋付き。軽量モデルで小さく収納でき、携帯に便利です。
仕様●メーカー:ロゴスコーポレーション(LOGOS)●型番:72884233●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm):380×280×25(Φ55×300)●重量(g):135●材質:ポリエステル、ポリウレタンフォーム●自動で膨らむセルフインフレートシステム 空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始!
アズワン品番65-5658-75
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
関連キーワード