カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SK11(5)
  • RS PRO(3)
  • マックス(3)
  • ロバートショウ(3)
  • アクアシステム(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • マキタ(2)
  • LEC(レック)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 中央精機(2)
  • FINIXA(2)
  • アサダ(1)
  • オーム電機(1)
  • 倉敷化工(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー調整器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコRc 3/4" F.R.L.ユニットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターエスコ(1件のレビュー)
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5管接続口径1/4エスコ品番EA153AF-12質量(g)410取付方式ブラケットなし使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)プラスチック面間寸法(mm)65エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-2材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)275使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)280(0.5MPa)
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)エスコ
2,330税込2,563
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)2仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-1材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)251使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)145(0.5MPa)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら