カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ベン(40)
  • ヨシタケ(31)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
  • ヤヨイ化学(23)
  • 高澤(20)
  • 大阪魂(14)
  • TRUSCO(10)
  • HASCO(10)
  • JTC(10)
  • オンダ製作所(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
  • KOTO(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • 家原ライト工業(5)
  • KTC(4)
  • マキタ(4)
  • 児玉工業(4)
  • ヤシマ化学(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア抜」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスツールセット(自転車用) エスコメンテナンスツールセット(自転車用)エスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)エスコ
6,840税込7,524
1セット
翌日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
79,500税込87,450
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
IBCコンテナ用2口キャップ(充填口・エア抜き) エスコIBCコンテナ用2口キャップ(充填口・エア抜き)エスコ
32,400税込35,640
1個
8日以内出荷
IBCコンテナ用のキャップに充填口とエア抜きの2口が付いています。2口キャップ(充填口、エア抜き)。
取付可能寸法(mm)150
直径232mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径232mmじょうご(ステンレス製)エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
直径(Φmm)232材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)22
直径210mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径210mmじょうご(ステンレス製)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
直径(Φmm)210材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)22
直径178mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径178mmじょうご(ステンレス製)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
直径(Φmm)178材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)22
直径152mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径152mmじょうご(ステンレス製)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
直径(Φmm)152材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
直径128mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径128mmじょうご(ステンレス製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
直径(Φmm)128材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径108mmじょうご(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
直径(Φmm)108材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコエアーリリースバルブ(グリースガン用)エスコ(1件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ500L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
37,000税込40,700
1個
8日以内出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ
40,400税込44,440
1個
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1寸法(mm)610×440×470質量(kg)6.7容量(L)100
自吸キット(バルブ式) エスコ自吸キット(バルブ式)エスコ
7,750税込8,525
1個
翌日出荷
セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。
材質樹脂全長(m)3
グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート) エスコグリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)危険物の類別非危険物接続ねじサイズM10×1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら