「エア-ガン」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。
材質真鍮
パイプ径(Φmm)5
取付ねじG1/8”
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)2
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA123AM
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)260
穴径(Φmm)2
外形寸法(mm)131×87
空気使用量(出力)(L/min)675
空気使用量(入力)(L/min)225
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380
穴径(Φmm)2
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123EB-380
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)125
1本
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
プラグ付
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2.3
吐出し空気量(L/min)185
エスコ品番EA123AE-13
材質(本体)アルミダイカスト製
パイプ径(Φmm)5
1個
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AE-200
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)150
パイプ径(Φmm)6
1本
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400
穴径(Φmm)2
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123EB-400
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)125
1本
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)2
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA123AL-300
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)330
穴径(Φmm)2
外形寸法(mm)131×87
吐出し空気量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)1
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AE-100A
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)32
パイプ径(Φmm)2
1本
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
プラグ付
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.3
吐出し空気量(L/min)195
エスコ品番EA123AE-14
材質(本体)アルミダイカスト製
パイプ径(Φmm)5
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
エスコ品番EA121BM-1
1個
¥6,310
税込¥6,941
当日出荷
大型増量・軽量タイプ
通常の5倍の風量
プラグ付
口径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchネジ
エスコ品番EA123AM-3
材質(本体)アルミダイカスト製
穴径(Φmm)3
外形寸法(mm)118×88
吐出し空気量(L/min)840
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150
穴径(Φmm)2
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123EB-150
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)125
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)545~1000
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)444
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39
穴径(Φmm)2.5
取付ねじ1/8inchネジ
エスコ品番EA123AM-2
材質(本体)アルミダイカスト製
外形寸法(mm)118×88
口径(Φmm)9
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)415~750
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)453
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)1.6
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AE-100B
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)94
パイプ径(Φmm)3
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-3
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)
ノズル口径(Φmm)1.2
吐出し空気量(L/min)85
エスコ品番EA121BA-5
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)740
穴径(Φmm)1.2
使用圧力(MPa)0.3
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)700
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-5
種別普及型
全長(mm)22
エア量(L/min)160
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エア噴出量(L/min)160
エスコ品番EA123AE-100C
材質真鍮
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA121AM-1
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-5
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
ノズル径1.0mm
仕様塗装用
付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ
質量(kg)2.1
使用圧力0.2MPa
カップ容量(mL)2000
全長(cm)両ホース:150
使用コンプレッサ1.85kw
エアー取付ねじG1/4”
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPT
高さ(mm)70
材質(本体)亜鉛ダイカスト製
取付ねじG1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-11
材質ステンレス
全長(mm)28
エア量(L/min)160
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
用途自転車用
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】1.5
エスコ品番EA123AF-1
全長(mm)18
エア量(L/min)100
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-14
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)
吐出し空気量(L/min)125
ノズルねじ径G1/8"
付属品プラグ
エスコ品番EA123EB-13
最大使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”
ノズル長(mm)500
穴径(Φmm)2
エア噴出量(L/min)150
エスコ品番EA123AE-500
材質真鍮
質量(g)76
パイプ径(Φmm)6
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/4”
ノズル取付部M12
エスコ品番EA123AB-10
材質(本体)アルミニウム鍛造
質量(g)約222
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法(幅W×高さH)(mm)77×140
最高使用圧力(MPa)1.2
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-36
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)77(0.4MPa時)
ノズル5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)24
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AC-14
材質(本体)タフナイロン
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)143
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ