カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-10
質量(g)985
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥6,700
税込¥7,370
欠品中
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-20
質量(g)1805
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-30
質量(g)2625
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-10
質量(g)722
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-20
質量(g)1292
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-30
質量(g)1862
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-61
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート
材質スチール
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-21
1台
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-22
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
関連キーワード