135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
43,600 税込47,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷


仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼 アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
当日出荷

用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
1個
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽傷の損傷ねじを叩かずに外せます。
用途【A】1stビットを差し込み外します。(ハンマーフリー) 【B】2ndビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 【C】Hexビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 セット内容#2(+)ビット1st、#2(+)ビット2nd、Hexビット、衝撃吸収ラバー×2 型番DBZ-55B 適合サイズ皿・ナベねじ:M3~M5、トラスねじ:M4・M5、六角穴付ねじ:2.5~3.0mm
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

1本
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容5本組 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)530
1セット(1セット)
6,050 税込6,655
翌々日出荷

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容6本組 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)560
1セット(1セット)
8,590 税込9,449
翌々日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
3,730 税込4,103
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,710 税込7,381
当日出荷

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
当日出荷

1個
2,120 税込2,332
当日出荷

1個
116,900 税込128,590
8日以内出荷

大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます。 内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです。 内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。
仕様●ベアリング内径(mm):Φ28-70、●スライドハンマー(mm):290、●スライドハンマー質量(kg):0.9、●重量(kg):8.4エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm セット内容エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mmハンマープーラーアダプター:M7/M10 アズワン品番64-2236-26
1個
104,300 税込114,730
翌日出荷

ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに 仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mm セット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm アズワン品番64-2236-25 総質量(kg)7.2
1個
216,500 税込238,150
翌日出荷

1個
95,000 税込104,500
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)85 質量(g)130 適合サイズM12 アズワン品番64-2232-95
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)80 質量(g)90 適合サイズM10 アズワン品番64-2232-94
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(+)ねじ#1 アズワン品番64-2232-90
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

質量(g)33 適合サイズM10(3/8”) アズワン品番64-2233-04
1丁
3,290 税込3,619
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

質量(g)46 適合サイズM12(7/16”) アズワン品番64-2233-05
1丁
3,910 税込4,301
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(+)ねじ#2 アズワン品番64-2232-89
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(+)ねじ#2 アズワン品番64-2232-91
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5 アズワン品番64-2232-85
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト4 アズワン品番64-2232-87
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5 アズワン品番64-2232-88
1本
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質高炭素鋼 適合サイズ(mm)六角穴付ボルト2 アズワン品番64-2232-82
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷