1個
¥195
税込¥215
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)16
対辺(mm)7
アズワン品番64-7854-61
ねじ径R1/8”
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
エスコ品番EA940C-3
質量(g)22
定格容量15A125V
適合電線700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2
プラグ形状2P 15A 125V
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)19
対辺(mm)9
アズワン品番64-7854-62
ねじ径R1/4”
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
定格電圧(V)125(20A)
適合電線(mm2)2、3.5
エスコ品番EA940B-12
プラグ形状2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
形状平刃
エスコ品番EA940DP-22
色赤
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CK-1
サイズPT1/4inch
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)10
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC
エスコ品番EA940DC-5
材質ゴム
型式OB-13B
色黒
適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-42
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33
規格JIS第一種
コードなし
材質発泡ポリマー
ケースなし
エスコ品番EA800VH-1
1セット(10組)
¥610
税込¥671
当日出荷
インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)0.5~2.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
定格容量30A250V
サイズ(mm)直径67×112
種類ゴムプラグ
形状平刃
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112
定格容量(A)30(250V)
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)21
対辺(mm)11
アズワン品番64-7854-63
ねじ径R3/8”
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33
規格JIS第一種
色グリーン
コードあり
材質発泡ポリマー
ケースなし
エスコ品番EA800VH-2
1セット(10組)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-22
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn
定格電圧AC30V DC60V
定格電流(A)10
適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2
サイズ(mm)4.5×27
プラグ径(Φmm)適合:2
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65
定格1000V,CAT/32A
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-311・-312
ケーブル外径(Φmm)4.6以下
適合プラグΦ4mm
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:耳栓着用●入数:1枚
アズワン品番65-2303-04
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷
形状平刃
種類プラグ
形状平刃
種類プラグ
形状平刃
種類プラグ
電源タップや機器の電源延長に便利です。
短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-60
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
BNC型。圧着式。
用途1.5D-2V(50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)10
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途3C-2V(50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)9.6
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途RG-58U、RG-58A/U (50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)9.8
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ