材質エラストマー
色黄
全長(m)50
線径(Φmm)6
1巻
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
材質エラストマー
色黄/黒(トラ)
全長(m)50
線径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-26
1巻
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)5.5
全長(m)20
外径×内径(Φmm)8×5.5
最高使用圧力(MPa)1.1
外径(Φmm)8
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-96
1巻
¥8,940
税込¥9,834
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)8.5
全長(m)20
外径×内径(Φmm)12×8.5
最高使用圧力(MPa)1.1
外径(Φmm)12
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-98
1巻
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)2
全長(m)20
外径×内径(Φmm)4×2
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)4
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-71
1巻
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)7
全長(m)20
外径×内径(Φmm)10×7
最高使用圧力(MPa)1.1
外径(Φmm)10
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-97
1巻
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)3.8
全長(m)20
外径×内径(Φmm)6×3.8
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)6
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-72
1巻
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)
材質オレフィン系エラストマー、銅
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×150
色カッパーゴールド
アズワン品番65-2239-54
医薬品医療機器等法医薬部外品
1枚
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-2292-63
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-67
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-66
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-65
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-64
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-68
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-69
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-70
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥790
税込¥869
8日以内出荷
エスコ品番EA125FA-12B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
色白
入数(個)4
エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
色黒
ハンドル部分にエラストマー樹脂リンク付。
全長(mm)120
刃長(mm)48
エスコ品番EA540B-22
材質ステンレス
質量(g)10
刃形細身ブレード
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
入数(個)2
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
色白
入数(個)4
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:6.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点
アズワン品番65-9264-76
1セット
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-14
1セット
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:377mm●ビット全長:300mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-15
1セット
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#3×(-)7mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-67
1セット
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ