軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-22
質量(g)約42
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-13
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)25.3
ねじ有効長(mm)12
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mm
アズワン品番68-1812-12
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤
材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR
アズワン品番65-9341-09
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
アズワン品番65-9341-05
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-07
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-06
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-08
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
関連キーワード