2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイストやクレーン操作用のペンダント(吊下げ)式押しボタン開閉器 ケースは耐衝撃性ABSで軽くて感電の危険がありません。
種類間接操作用 ボタン数4点(2組) 定格使用電流(A)AC220V/2、AC440V/1 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 保護等級IP65(JISC0920) その他付属文字板/上・下・東・西 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920 エスコ品番EA940DF-102
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)50×1220 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-52 効果10年(目安)
1パック(1枚)
1,850 税込2,035
翌日出荷