247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10枚)
5,280 税込5,808
翌日出荷

1セット(5枚)
2,470 税込2,717
翌日出荷

ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A 【接着剤】透明 質量(g)160 タイプ低粘度速乾性 適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
770 税込847
欠品中

とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
エスコ品番EA354DC-72
1個
930 税込1,023
当日出荷

1枚
1,720 税込1,892
翌日出荷

衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。 入数(枚)1
1枚
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール 質量(g)320 切断能力(mm)6~42 サイズ(mm)190×17×95(H)
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷


とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
エスコ品番EA354DC-73
1個
930 税込1,023
当日出荷


とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
エスコ品番EA354DC-71
1個
930 税込1,023
当日出荷

基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)12 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷

1袋(5個)
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
330 税込363
当日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
2,240 税込2,464
翌日出荷


全長(mm)95 適合寸法(mm)VP管:50~100、VU管:40~200 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
当日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF 材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄 全長(mm)480 質量(kg)1.73 切断能力(Φmm)6~75
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

仕様●サイズ:L●全長(mm):300●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):81●厚み:0.3mm●材質:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・園芸造園業など●着脱しやすいスリップオン加工●手にフィットする薄手タイプ●独自の滑り止め加工●裏毛のないタイプ アズワン品番65-9252-75
1双
150 税込165
翌日出荷

ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用 エスコ品番EA935CB-0.5 透明 使用温度(℃)0~60 内容量(g)500 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷


手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により
仕様●サイズ:S●全長(mm):300●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業など●厚み:約0.4mm アズワン品番65-9252-76
1双
135 税込149
翌日出荷

1個
34,100 税込37,510
8日以内出荷

1個
24,800 税込27,280
翌日出荷