1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
1個
¥8,790
税込¥9,669
8日以内出荷
サイズ(mm)d1:90、L:71、D3:130、C:20【EA966KC-220用】軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
呼び番号H320
1個
¥6,150
税込¥6,765
8日以内出荷
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番EA991WA-1
直径(Φmm)110
危険物の類別非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
網焼きでも串焼きでも使用できます。
水を張ったトレーが、あくや余分な油を受け後片付け楽々。
トレーや輻射板が取り外せるのでお手入れが簡単です。
ボンベの取り付け、取り外しが簡単なマグネット着脱式
※カセットガスは別売です。
仕様●燃焼時間:約1.5時間●火力:約2.3kw(2000kcal/h)●サイズ:398(W)×221(D)×130(H)mm●重量:約2.2kg●材質:本体・ボンベカバー・水入れ:鉄(粉黛塗装)バーナー・輻射熱版:ステンレス鋼焼き網:鉄(クロムメッキ)器具栓つまみ:ABS樹脂●点火方式:圧電点火方式●安全装置:圧力感知安全装置(ガス通路遮断型)●ガス消費量:約165g/h●適応カセットガス:EA913BC-210・-220
アズワン品番65-2240-36
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。
付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。
5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。
内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング
ケース寸法(mm)340×280×80
アズワン品番64-2215-50
適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130
総質量(kg)3.7
1セット
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
エスコ品番EA991WA-2
寸法(mm)直径104×121
危険物の類別非危険物
適合ベアリング内径(Φmm)21以上
適合ベアリング外径(Φmm)28~88
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付
材質高炭素クロム軸受鋼
サイズ(mm)d:110 D:200 B:53
アズワン品番64-7974-97
呼び番号22222RZKW33
1個
¥39,100
税込¥43,010
7日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:52、B:15
質量(kg)0.150
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65
アズワン品番64-7973-70
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:50、D:110、B:27
質量(kg)1.14
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3
アズワン品番64-7973-75
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400
許容回転速度(min-1) 油潤滑5800
疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:62、B:17
質量(kg)0.243
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6
アズワン品番64-7973-71
許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000
許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:80、B:18
質量(kg)0.382
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0
アズワン品番64-7973-69
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000
許容回転速度(min-1) 油潤滑8000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:47、B:14
質量(kg)0.112
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40
アズワン品番64-7973-66
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:17、D:40、B:12
質量(kg)0.070
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05
アズワン品番64-7973-65
許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000
許容回転速度(min-1) 油潤滑16000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付
材質高炭素クロム軸受鋼
サイズ(mm)d:140 D:250 B:68
アズワン品番64-7975-01
呼び番号22228RZKW33
1個
¥61,200
税込¥67,320
7日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:55、D:120、B:29
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7
アズワン品番64-7973-76
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000
許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:90、B:23
質量(kg)0.657
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3
アズワン品番64-7973-74
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500
許容回転速度(min-1) 油潤滑7300
疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:35、D:80、B:21
質量(kg)0.475
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3
アズワン品番64-7973-73
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100
許容回転速度(min-1) 油潤滑8000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:62、B:16
質量(kg)0.208
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6
アズワン品番64-7973-68
許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600
許容回転速度(min-1) 油潤滑10000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:15、D:35、B:11
質量(kg)0.048
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95
アズワン品番64-7973-64
許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付
材質高炭素クロム軸受鋼
サイズ(mm)d:130 D:230 B:64
アズワン品番64-7974-99
呼び番号22226RZKW33
1個
¥52,400
税込¥57,640
7日以内出荷
仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付
材質高炭素クロム軸受鋼
サイズ(mm)d:120 D:215 B:58
アズワン品番64-7974-98
呼び番号22224RZKW33
1個
¥44,900
税込¥49,390
7日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:72、B:19
質量(kg)0.362
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0
アズワン品番64-7973-72
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900
許容回転速度(min-1) 油潤滑9600
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:52、B:15
質量(kg)0.135
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40
アズワン品番64-7973-67
許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600
許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー
背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着
大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保
オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62~74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート
アズワン品番68-1818-52
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)110
サイズ#2
質量(g)258
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
サイズ#2
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応
130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
5点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:210/220/230/240/250℃●サイズ:17×45mm●入数:20枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±3℃
アズワン品番65-2171-06
1箱(20枚)
¥4,800
税込¥5,280
取扱い終了
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄
エスコ品番EA920TC-6
タイプ速乾性
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
8段階の温度が10℃間隔で管理温度帯の定義に最適
8点式と、多くの示温部があるため、幅広い温度域での温度履歴を確認でき、管理温度帯の特定に最適です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
8点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-8E●表示温度:90/100/110/120/130/140/150/160℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:赤・えんじ・濃あい・青・黒・黒・黒・黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-07
1箱(20枚)
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-2
材質スチール
全長(mm)240
質量(kg)1.25
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1
材質スチール
全長(mm)180
質量(kg)0.52
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応
130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
5点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:125/130/140/150/160℃●サイズ:17×45mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変更精度:±2℃
アズワン品番65-2171-04
1箱(20枚)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:60/70/80℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:緑・赤橙・青(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-83
1箱(20枚)
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
不可逆性
1点タイプ
それぞれの設定温度を超えると変色します。
仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:70℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:赤橙●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ11mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-64
1箱(40枚)
¥5,700
税込¥6,270
当日出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50
総質量(kg)2
1セット(1セット)
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ