31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-6 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-13 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-11 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-12 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-51 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-62 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-61 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
3,680 税込4,048
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-64 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-7 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

油、グリース、粘着テープののり残り、マジックインキ等の頑固な汚れに。
エスコ品番EA920EB-7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.253L 危険物の性状非水溶性
1個
2,670 税込2,937
翌々日出荷

掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-36 質量(g)100 色(手首部)ブルー
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

親指付け根に床革当て付。 マジックテープ止。 特殊オイルウォッシャブル加工。
エスコ品番EA353C-67
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

親指付け根に床革当て付。 マジックテープ止。 特殊オイルウォッシャブル加工。
エスコ品番EA353C-68
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-35 質量(g)85 色(手首部)オレンジ
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-37 質量(g)102 色(手首部)イエロー
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途油面用。工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)15×15 厚さ(mm)4
1袋(2個)
1,800 税込1,980
翌々日出荷

粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工作機械周辺・油を使用される環境の危険な角保護に 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 白/緑
1袋(2個)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:白●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-68
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:うすい黄●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-69
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:茶●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-71
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黒●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-76
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黄赤●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-74
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:青●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-66
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ストローク数:約2800rpm 付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ) 材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5 全長(mm)220 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160 空気消費量(L/min)約112 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2205-61 使用コンプレッサ1.10kW 推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌々日出荷