JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:白●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-68
内容量1巻