33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1 危険等級 アズワン品番65-9310-42 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量67.5mL 危険物の性状水溶性
1本
1,270 税込1,397
翌々日出荷

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。 袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など 質量(g)54 材質(裏)ナイロン・綿 材質(表)ポリウレタン 色(手首部)ブルー アズワン品番65-2117-98
1双
特価
799 税込879
当日出荷

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。 厚さ(mm)0.8 材質(内部)ポリウレタン 材質(裏)ナイロン・綿 色(本体)ブルー
1双
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ+コーティング(ゴム)。汎用品。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
締付トルク(N・m)30 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)26×18.2×1.7 入数(個)10
1袋(10個)
995 税込1,095
翌日出荷

。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm アズワン品番65-9326-26
1箱(10個)
950 税込1,045
翌日出荷

汎用品。コック外径14mm。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
材質アルミ+コーティング(ゴム) 締付トルク(N・m)30 外径×内径×厚さ(mm)22×14.2×1.7
1袋(10個)
905 税込996
翌日出荷

柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。繰り返し利用できます。オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質ポリウレタン 厚さ(mm)10 クリア
1枚
16,100 税込17,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
仕様EA929DH-33用替パッド(4枚) 材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1524×1129×76(H) アズワン品番64-2280-79 吸収量(L)12.5
1個(4枚)
46,200 税込50,820
当日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1067×762×76(H) アズワン品番64-2280-78 吸収量(L)5.7
1個(4枚)
25,100 税込27,610
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1524×1129×76(H) アズワン品番64-2280-76 吸収量(L)12.5
1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン、PVC 寸法(mm)762×610×76(H) アズワン品番64-2280-74 吸収量(L)3
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1067×762×76(H) アズワン品番64-2280-75 吸収量(L)5.7
1個
39,200 税込43,120
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)762×610×76(H) アズワン品番64-2280-77 吸収量(L)3
1個(4枚)
21,200 税込23,320
翌日出荷

柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。繰り返し利用できます。オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質ポリウレタン 厚さ(mm)9 オレンジ
1枚
14,600 税込16,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト エスコ品番EA944MH-18 耐熱温度(℃)80 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン 全長(mm)178 質量(g)64 容量(L)0.25 全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90 寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178 耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140 アズワン品番64-7880-66 危険物の類別非危険物
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.0 ブルー
1双
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC 寸法(mm)1067×1067×121(H) 容量(L)64 危険物の類別非危険物
1個(1個)
30,400 税込33,440
欠品中

1本
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-24 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)36.5
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/2 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-23 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
特価
849 税込934
当日出荷

革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。 アズワン品番65-3896-30
1本
1,220 税込1,342
翌々日出荷

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-07
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-22 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
950 税込1,045
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに 仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-11 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)39 寸法D(mm)14 寸法B(mm)70 寸法C(mm)56
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-21 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)8 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
875 税込963
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-26 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)16 寸法E(mm)28 寸法B(mm)57 寸法C(mm)44
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/2 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-27 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)16 寸法E(mm)28 寸法B(mm)57 寸法C(mm)44
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-08
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-74
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-73
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷