67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本 アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷

用途エンジン修理やメンテナンス時に エスコ品番EA640TH-2 質量(g)120 グリップ長さ(mm)110 コード長さ(mm)910 最大開口(mm)13
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
翌日出荷

M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
430 税込473
翌日出荷

保護構造IP65 仕様IDEC 型式ASN3K20N-NO24401 ノッチ数3
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下 アズワン品番65-2226-51
1個
815 税込897
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマー ケース寸法(mm)145×98×49(H) 適合電線(mm2)0.5~2.0
1セット(1セット)
4,750 税込5,225
翌日出荷

材質PVC 定格電圧30A以下、DC12360W以下 アズワン品番64-7916-09 線径(sq)3.0
1個
905 税込996
当日出荷

丸型パイロットランプ。
電流(A)0.11 口金BA9S 寸法(Φ×mm)12×23 入数(個)10
1個(10個)
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
1箱
2,420 税込2,662
翌日出荷

セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
1セット
6,990 税込7,689
翌日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-97 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-96 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り 寸法(mm)8.7×10.9 ケース寸法(mm)205×145×40(H) 検電範囲(V)DC24
1セット
7,480 税込8,228
当日出荷


仕様●仕様:オス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合プラグ:EA538RB-61 アズワン品番65-2141-11
1袋(100袋)
1,500 税込1,650
当日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-94 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53 アズワン品番65-2141-03
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

防水。低背ヒューズ用防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。防水型なので、エンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
595 税込655
当日出荷

薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
1袋(100袋)ほか
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
1袋(1個)
2,330 税込2,563
翌日出荷

電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100) 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅 ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H) アズワン品番64-7867-08
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86 アズワン品番65-2141-10
1袋(100袋)
1,210 税込1,331
当日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧30A アズワン品番64-7916-08
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧10A アズワン品番64-7916-04
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧15A アズワン品番64-7916-05
1袋(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 黄褐色 定格電圧5A アズワン品番64-7916-02
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

寸法(mm)100(W)×45.2(D)×36.3(H) 定格電圧15A以下、DC12540W以下 アズワン品番64-7916-10
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1袋(10個)
660 税込726
翌日出荷

1袋(20袋)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20袋)ほか
770 税込847
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●仕様:メス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合ソケット:EA538RB-62 アズワン品番65-2141-12
1袋(100袋)
1,280 税込1,408
当日出荷

仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85 アズワン品番65-2141-09
1袋(100袋)
1,210 税込1,331
欠品中

1袋(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧7.5A アズワン品番64-7916-03
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧25A アズワン品番64-7916-07
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32 アズワン品番65-2141-02
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1袋(10個)
840 税込924
当日出荷