47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。 付属品首下長さゲージ 全長(mm)500 質量(kg)1.26 材質(本体)スチール 切断能力M3・M4・M5・M6 アズワン品番64-7868-20
1セット
20,200 税込22,220
当日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10 アズワン品番65-2141-75
1個
65,500 税込72,050
8日以内出荷

EA350XB-2、EA350XD-1、EA350XC-3、XC-5、XC-6用替刃。
質量(g)55 刃長(mm)65 刃幅(mm)1.6
1枚
15,500 税込17,050
8日以内出荷

1個
48,600 税込53,460
翌日出荷

開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
775 税込853
翌日出荷

20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20 刃長(mm)18 刃幅(mm)18
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)283 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×133×23 刃厚(mm)10.0 アズワン品番64-7924-27 ねじサイズM10×1.5
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)281 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×133×23 刃厚(mm)10.0 アズワン品番64-7924-24 ねじサイズM10×1.5
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂 全長(mm)165 質量(g)86 タイプネジロック式 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1個(1個)
885 税込974
3日以内出荷

材質(刃)特専黒刃 仕様落下防止用コード取付穴付き 材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト 全長(mm)163 刃長(mm)100mm 刃幅(mm)18mm 刃厚(mm)0.5mm
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20 刃長(mm)18 刃幅(mm)18
1枚
3,800 税込4,180
8日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,800 税込4,180
8日以内出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

刃はロッドにネジで固定されています。刃の交換は簡単で素早く行えます。
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
1台
450,000 税込495,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の拡張やねじ頭、ダイヤルフィートの清掃、面取りに最適です
全長(mm)105 先端形状Φ3×Φ4.5、Φ3×Φ4、Φ1×Φ2、Φ2.5×Φ4、Φ0.9×Φ1.3、Φ3×Φ4 アズワン品番64-2272-19
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361 電流(A)4.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・400W コード長さ(m)0.25 刈り幅(mm)250
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
1台
610,000 税込671,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])61 モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A) サイズ(mm)540×345×355(H) オイルタンク容量(L)1.3
1台
410,000 税込451,000
8日以内出荷

質量(kg)19.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A) サイズ(mm)440×329×356(H) オイルタンク容量(L)1.5
1台
258,000 税込283,800
8日以内出荷

M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。 本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。 隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。 ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABS アズワン品番65-2152-46
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A) サイズ(mm)770×480×405(H) オイルタンク容量(L)4.0
1台
710,000 税込781,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.6●外径(mm):11.0●全長:142mm●先端:180°●シャンク径(mm):12.0 アズワン品番65-9297-62
1本
7,280 税込8,008
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。手すりや棒、だぼに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。くぼみなどに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。平面や小さい凹みの成形に。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。丸型モールディング、木製カーテンロッド、ドアや窓のケーシング用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。シャープなくぼみのあるモールディング、凹型モールディング、ピラスター、マントル用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。フラットワークや大型凹型モールディング、クラウンモールディング、チェアレールなど。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用 長さ(m)30 幅(mm)4 材質スチール線+PVC
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
27,000 税込29,700
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用 エスコ品番EA463EE-7 全長(mm)335 適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”) 適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで 質量(kg)約1.5
1個
89,400 税込98,340
翌日出荷