木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。
専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに
左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群
構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。
作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール
アズワン品番65-2150-19
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
細身のデザインで狭い場所でも使用できます。
使い切りタイプ
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
アズワン品番65-2152-32
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
エスコ品番EA589CS-30
材質本体:プラスチック、刃:スチール
寸法(mm)115×60×12
質量(g)48
刃長(mm)43
刃幅(mm)22(切断面は10)
刃厚(mm)0.2
切断深さ(mm)2~10
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
全長(mm)133
刃厚(mm)0.9
関連資料(0.26MB) (0.52MB) (0.31MB)
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。
先端が丸いので梱包物に傷がつきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付(刃の深さを3.5mmと5mmで選択できます。)
刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。
仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●全長:158mm●材質:刃:スチール本体:ガラス繊維強化プラスチック●重量:47.4g●切削深さ:4mm
アズワン品番65-2152-43
1本
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
アズワン品番65-2151-94
1台
¥560
税込¥616
当日出荷
人間工学に基づくハンドル形状。
段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。
刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。
鋭い刃部分はガードされています。
刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。
先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2
幅(mm)(カット幅)6.2
厚さ(mm)10
全長(mm)147
材質(本体)プラスチック
質量(g)24
タイプ左右兼用、使い切りタイプ
刃長(mm)28
刃幅(mm)16
刃厚(mm)0.29
最大幅(mm)37
材質(刃)スチール
切刃形状ストレートタイプ
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
切断パイプΦ32・40・50mmにアジャスターで設定可。
仕様●切断能力(mm):Φ32・40・50●全長(mm):202●材質:本体/プラスチック 刃/スチール●肉厚:2.4mmまで切断可能●最短10mmまで切断●切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単●工具なしでブレード交換が可能
アズワン品番65-9249-39
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
材質アルミニウム
寸法(mm)143×16×36
質量(g)72.5
刃長(mm)51
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.63
刃先形状フック型
切断深さ(mm)10
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7876-94
1個
¥3,620
税込¥3,982
当日出荷
使い切りタイプ
ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど)
防錆仕様
刃はカバーされているため、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様●刃長:約11mm●刃幅:約4mm●刃厚:0.3mm●全長:71.3mm●シート厚切断能力:2.25mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック
アズワン品番65-2152-24
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート
全長(mm)275
質量(g)665
刃長(mm)110
切断能力(mm)幅4以下
表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
開梱用カッター。
バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。
クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。
安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。
専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。
食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。
標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1
エスコ品番EA589CW-10
幅(mm)グリップ:25
寸法(mm)205×60×10
材質(本体)プラスチック
質量(g)67
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
適合替刃EA589CW-12
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター
材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック
全長(mm)75
質量(g)9.4
刃長(mm)28
切断能力(mm)(シート厚)3
刃幅(mm)7
刃厚(mm)0.27
アズワン品番64-7878-33
1本
¥685
税込¥754
当日出荷
乾式タイプ
6分割セグメント刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)22
エスコ品番EA843RB-150
刃厚(mm)2.2
1個
¥9,220
税込¥10,142
当日出荷
EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番EA589CW-12
適合本体EA589CW-10,CT-15
寸法(mm)ケース:46×22×9
質量(g)約15(ケース含む)
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
用途スレート板、プラスチック板、耐火ボードなどの切断に。
材質本体:スチール、柄:プラスチック
全長(mm)195
質量(g)95
刃長(mm)75
刃幅(mm)38
刃厚(mm)2
アズワン品番64-7878-42
1丁
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-92
1枚
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
刃は両サイド仕様の為、1枚で2回使用可能です
仕様作業時断面:6mm
材質刃:スチール、本体:プラスチック
全長(mm)155
刃長(mm)38.9
刃幅(mm)25.8
刃厚(mm)0.3
1本
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
EA990XR-1用替刃。
エスコ品番EA990XR-18
適合本体50789147(品番:EA990XR-1)
質量(g)262
刃長(mm)75
刃幅(mm)80
刃厚(mm)12
1個
¥6,420
税込¥7,062
当日出荷
仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●材質:スチール●入数:10枚
アズワン品番65-2152-44
1パック(10枚)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
エスコ品番EA843R-105
刃厚(mm)1.8
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)204
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-204
刃厚(mm)2.2
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-180
刃厚(mm)2.2
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
コンクリート、ブロック、レンガ等の切断にオールマイティーに対応
切断対象コンクリート、ブロック、レンガ等
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
エスコ品番EA843RD-105
刃厚(mm)2.2
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
回転専用
シャンク、センタードリルは別売です。
超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能
厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ
高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付
安全性を考えた切り込み量設定方式
EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。
プラスチックケース入り。
エスコ品番EA589CW-31
適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ
質量(g)約27(ケース含む)
刃長(mm)43
刃幅(mm)23
ケース寸法(mm)50×25×9
刃厚(mm)0.4
材質(刃)スチール
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)合金工具鋼
アズワン品番64-2233-40
入数20枚
1個(20枚)
¥770
税込¥847
翌日出荷
付属品替刃(EA827DD-1)×2枚
材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼
全長(mm)153
刃幅(mm)Φ18
刃厚(mm)0.3
能力(mm2)Φ40~220
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-96
1枚
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7939-85
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)特殊刃物鋼
アズワン品番64-2233-39
入数20枚
1個(20枚)
¥790
税込¥869
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ