119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
61,300 税込67,430
翌日出荷

スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。 鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)。 曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。 本体内に替刃収納可能。
エスコ品番EA589DS-3 全長(mm)170 材質(本体)ABS樹脂 刃幅(mm)8 刃厚(mm)1.5 最大切込深さ(mm)8 材質(刃)セラミック アズワン品番64-7878-46
1個
特価
4,484 税込4,932
当日出荷

1枚
2,600 税込2,860
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18.7 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-46
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-12
1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

仕様替刃(パイプ用) 切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35 材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
1枚
3,350 税込3,685
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)17.8 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-19
1本
4,460 税込4,906
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-97
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)19 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-76
1本
4,330 税込4,763
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)70 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)20×18×58 アズワン品番64-7934-71
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)16 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-50
1本
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18.6 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-42
1本
5,110 税込5,621
翌日出荷

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18.5 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-82
1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

用途ドラム缶用缶切り エスコ品番EA990XR-1 全長(mm)610 質量(kg)4 材質(本体)鉄鋳物 切断能力(mm)スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル)スチール 適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
欠品中

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-18
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼 アズワン品番65-2151-94
1台
560 税込616
当日出荷


充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210 質量(g)830 能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本 口径(Φmm)19 適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61 最大切断能力CV・IV線(単心)100 取付方向取付:8方向(45度きざみ)
1台
59,800 税込65,780
8日以内出荷



付属品クリップ付替刃ケース 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)特専黒刃(大) アズワン品番64-7878-23 入数25枚
1箱(25枚)
945 税込1,040
翌日出荷


1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm アズワン品番65-2150-17
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20 刃長(mm)18 刃幅(mm)18
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)25.4 エスコ品番EA843RB-180 刃厚(mm)2.2
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X アズワン品番65-2234-83
1台
99,700 税込109,670
翌日出荷

発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。
仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。 アズワン品番65-3892-17
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
2,610 税込2,871
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチでコードの脱着が可能。
用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適 エスコ品番EA898R-12 材質【コード】ナイロン 直径(Φmm)120 長さ(m)180(10本) 穴径(Φmm)25.4 太さ(mm)2.4
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷