「カッター 18mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥61,300
税込¥67,430
翌日出荷
スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。
鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)。
曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。
本体内に替刃収納可能。
エスコ品番EA589DS-3
全長(mm)170
材質(本体)ABS樹脂
刃幅(mm)8
刃厚(mm)1.5
最大切込深さ(mm)8
材質(刃)セラミック
アズワン品番64-7878-46
1個
特価
¥4,484
税込¥4,932
当日出荷
エスコ品番EA207VF-50
切刃形状その他
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1枚
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
テープ幅(mm)PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅
仕様テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ
サイズ約183(W)×219(D)×58(H)mm
質量(g)約580(乾電池・テープを除く)
シリーズテプラ
電源ACアダプタ(付属) 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示6文字×2行
入力方式JIS配列キーボード式
書体数漢字:3、かな:3、英数
印刷熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1/6行 印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター
文字サイズ6段階
文章ファイル90文字(5ファイル)
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
仕様替刃(パイプ用)
切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35
材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
1枚
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃
適合銅管
質量(g)10
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18.7
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-46
1本
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7935-12
1本
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)17.8
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7935-19
1本
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-97
1本
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)19
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-76
1本
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)70
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)20×18×58
アズワン品番64-7934-71
1本
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)16
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-50
1本
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18.6
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-42
1本
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
アズワン品番65-2151-94
1台
¥560
税込¥616
当日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18.5
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-82
1本
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm
アズワン品番65-2150-17
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。
仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。
アズワン品番65-3892-17
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X
アズワン品番65-2234-83
1台
¥99,700
税込¥109,670
翌日出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
付属品替刃(EA827DD-1)×2枚
材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼
全長(mm)153
刃幅(mm)Φ18
刃厚(mm)0.3
能力(mm2)Φ40~220
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
付属品クリップ付替刃ケース
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)特専黒刃(大)
アズワン品番64-7878-23
入数25枚
1箱(25枚)
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-34
1本
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
関連キーワード
1
2
次へ